俺のカゴ台車
4枚扉仕様で上段だけ、下段だけの開放が可能なので積載物のサイズによって使い分けることが可能です。
観音扉を使用しない際、扉がバタつくのを防ぐロック機構を新たに採用しました!
これまでの塗料よりもよりはがれにくく傷もつきづらい塗装となっています。凸凹とした表面で汚れが付きづらくシールも剥がしやすいのが特徴です。
2.6kgの強化タイプの樹脂を使用し荷物をしっかり支えます!上げ下げもしやすく、使いやすい床板です。
グレーゴム使用のため、ゴム跡が目立ちにくいです。
- 材質
- 本体部:スチール、荷台部:樹脂(2.6kg強化タイプ)、観音扉:スチール
- 色
- 本体:ブラック、床板:ダークグレー
- 積載荷重(kg)
- 500
- キャスター
- 150Φ4輪自在 2輪ストッパー グレーゴム
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 790×620×1455
- 自重(kg)
- 48.3
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 850×650×1700
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅様配送不可商品となります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥7,200/税込¥7,920 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
運搬機器 の新着商品
カテゴリ


































