俺のカゴ台車
これまでの塗料よりもよりはがれにくく傷もつきづらい塗装となっています。凸凹とした表面で汚れが付きづらくシールも剥がしやすいのが特徴です。
2.6kgの強化タイプの樹脂を使用し荷物をしっかり支えます!上げ下げもしやすく、使いやすい床板です。
クッション性があるため、振動を吸収し、通常のキャスターよりも滑らかに動かすことができます!1個につき160kgの耐荷重があるので、カゴ台車に取り付ければ500kg以上の積載が可能です!車輪幅が太いため、屋外でも使用も安心・安定です。
- 材質
- 本体部:スチール、荷台部:樹脂(2.6kg強化タイプ)
- 色
- 本体:ブラック
- 積載荷重(kg)
- 500
- キャスター
- 150Φ4輪自在 2輪ストッパー 黒ゴム タフキャスター
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 790×590×1455
- 自重(kg)
- 39
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 850×650×1700
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅様配送不可商品となります。※観音扉を閉めた際、ロック機構を含む最外寸はW855×D685mmとなります。観音扉折り畳み時の最外寸はW910mmとなります。
※ご使用環境(砂利道、坂道での運搬・扉内側からの圧力)により扉が開いてしまう場合、鍵を取り付ける等のご対応にてご使用いただけます。
※坂道での使用時は不安定になりやすいため、固定キャスターへの変更がおすすめです。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥7,200/税込¥7,920 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
運搬機器 の新着商品
カテゴリ


































