俺のカゴ台車
割れにくい床板樹脂・ゴム跡が目立ちにくいグレーキャスターを使用。とても使いやすいカゴ台車です。
これまでの塗料よりもよりはがれにくく傷もつきづらい塗装となっています。凸凹とした表面で汚れが付きづらくシールも剥がしやすいのが特徴です。
4.1kgの強化タイプの樹脂を使用し荷物をしっかり支えます!上げ下げもしやすく、使いやすい床板です。
- 材質
- 本体部:スチール、荷台部:樹脂(4.1kg強化タイプ)、観音扉:スチール
- 色
- 本体:ベージュ、床板:ダークグレー
- 積載荷重(kg)
- 500
- キャスター
- 150Φ4輪自在 2輪ストッパー グレーゴム
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1040×740×1455
- 自重(kg)
- 約45
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1100×800×1700
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅様配送不可商品となります。※坂道での使用時は不安定になりやすいため、固定キャスターへの変更がおすすめです。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥7,200/税込¥7,920 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
運搬機器 の新着商品
カテゴリ


































