ニチバン
ニチバンの サージカルテープ
カテリープラスI.V.
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
41118516
品番
IV0811
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
カテーテル穿刺部が見えますので、使用部位の状態が分かりやすいです。1枚につき3本の滅菌済テープ付きで、カテーテル固定時に補助テープとしてご使用いただけます。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
内層テープ/ポリウレタン不織布、外層テープ(観察部)/ポリウレタンフィルム、固定テープ/ポリプロピレン不織布
寸法(mm)
(観察部)44×51、(粘着部)80×110
アズワン品番
0-9021-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218221301
医薬品医療機器等法
一般医療機器