京町産業車輌
京町産業車輌の 運搬機器
京町産業車輌の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
KSK イードライブひっぱるぞう
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41119452
品番
EDH1000
参考基準価格(税別)
¥776,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
仕様
電動走行式
搭載バッテリー:DC24V600W
積載荷重(kg)
1000
車輪径(Φmm)
前輪:215自在 後輪:300固定
質量(kg)
約180
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
前輪:ゴム 後輪:ゴム
用途
コンパクトサイズの電動牽引車。
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0〜4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません