プラスチックパレット D4ー1111ー8 青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41120466 品番 81220200BL510
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。

材質PP 種別片面四方差し ライトブルー 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)2000 名入れなし 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番459-4011 幅(mm)260 質量(kg)8 高さ(mm)127 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×127 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※SK-D4-1111-8-BLはPPバンドなどの荷崩れ防止対策を施してください。
※SK-D4-1111-2-BLは平置き段積み使用限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする