※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスパレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41120527 品番 508S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。

線径(Φmm)3.1 呼称(mm)800×500×530 金網ピッチ(mm)15×15 外寸法・間口(mm)800 外寸法・奥行(mm)500 最大積載量(kg)500 仕様(ゲート)全開 トラスコ品番462-3711 材質スチール 質量(kg)25 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)270 間口(mm)686 脚高(mm)100 容積(m3)0.15 外寸法・高さ(mm)530 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)760 有効内寸法・奥行(mm)460 有効内寸法・高さ(mm)390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする