※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
NPC プラスチックパレットSLB1111RR 片面四方差し 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41120642
品番
SLB1111RRBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥
4,698
¥
5,168
税込
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種別
片面四方差し
色
ブラック
静荷重(kg)
4000
用途
カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。
仕様
片面四方差し・ハンドリフター対応
適合
ハンドリフター・フォークリフト
トラスコ品番
463-4837
幅(mm)
260
型式
片面四方差し
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
規格
JISB種規格品
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※再生材を使用しておりますので、色ブレ、銀条痕、重量ブレなどにつきましてはご容赦ください。強度上は問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000