輸出梱包用プラスチックパレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41120685 品番 EX1111BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。
ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。
材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。
輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。

材質再生ポリプロピレン(PP) 種別単面四方差し ブラック トラスコ品番463-4667 質量(kg)7.8 用途出荷、輸出用 仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト 幅(mm)259 高さ(mm)130 タイプネスティングタイプ 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※再生材を使用しておりますので、色ブレ、銀条痕、重量ブレ等につきましてはご容赦ください。強度上は問題ございません。
※運用時は必ずストレッチフィルム、PPバンド等による”荷崩れ防止”を施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする