テイモー
テイモーの 各種パレット
テイモーの メッシュパレット
ボックスパレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41120737
品番
810S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
線径(Φmm)
6
呼称(mm)
間口1000×奥行800×高さ490
金網ピッチ(mm)
50×50
外寸法・間口(mm)
1000
外寸法・奥行(mm)
800
最大積載量(kg)
1000
仕様
(ゲート)全開
トラスコ品番
462-3746
材質
スチール
質量(kg)
36
タイプ
クロムフリータイプ
奥行(mm)
580
間口(mm)
869
脚高(mm)
100
容積(m
3
)
0.27
外寸法・高さ(mm)
490
積載段数(段)
4
有効内寸法・間口(mm)
950
有効内寸法・奥行(mm)
760
有効内寸法・高さ(mm)
340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません