膣鏡 桜井氏(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41120862 品番桜井氏L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ桜井氏L 材質ステンレス(SUS420J2) 全長×幅W(mm)(挿入部)85×約36 アズワン品番0-5470-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする