アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 産婦人科用品
アズワンの 診察用具 産婦人科用
膣鏡 桜井氏(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41120878
品番
桜井氏M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
桜井氏M
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長×幅W(mm)
(挿入部)80×約33
アズワン品番
0-5470-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器