ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
R型角型容器 排水栓付40A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41121297
品番
RL600
参考基準価格(税別)
¥125,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
容量(L)
600
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1751×1191×408
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1640×1080×400
使用温度範囲(℃)
-20〜40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
トラスコ品番
464-9249
質量(kg)
40
使用温度範囲
-20〜40℃
外寸法・幅(mm)
1751
外寸法・高さ(mm)
408
外寸法・奥行(mm)
1191
有効内寸法・奥行(mm)
1080
有効内寸法・高さ(mm)
400
有効内寸法・幅(mm)
1640
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません