深型角槽 R型キャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41121342 品番R300K
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。

容量(L)300 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1100×750×762 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×650×520 使用温度範囲(℃)-20〜40 材質ポリエチレン キャスターあり トラスコ品番464-9168 質量(kg)45.5 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)762 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)520 有効内寸法・幅(mm)1000
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする