Analog Devices 計装アンプ, 15MHz, 140dB CMRR, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41122026 品番AD8429BRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
電源タイプ = デュアル
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
標準デュアル供給電圧 = ±4 → ±18V
最大入力オフセット電圧 = 50μV
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
最大入力抵抗 = 10kΩ
最小CMRR = 140dB
標準ゲインバンド幅積 = 15MHz
最大供給電流 = 9 mA
高さ = 1.5mm
計装アンプ、Analog Devices. この計装アンプICは、2つの入力信号電圧の差を増幅すると同時に、両入力に共通の信号はすべて拒否します。ノイズの多い環境や大きなコモンモード信号(AC電源周波数)が存在する環境でもDCの精度とゲインの確度は維持されます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする