R型角型容器台車付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41122243 品番RL300K
参考基準価格(税別)¥153,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。

容量(L)300 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1540×920×960 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1165×780×382 使用温度範囲(℃)-20〜40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ) トラスコ品番464-9222 質量(kg)50 使用温度範囲-20〜40℃ 外寸法・幅(mm)1540 外寸法・高さ(mm)960 外寸法・奥行(mm)920 有効内寸法・奥行(mm)780 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)1165
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする