※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メトロマックス 460mmグリッドマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41122286 品番 MX1848G-MX54P-4
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。
通気性がよく水気が溜まりにくくなっています。小物の収納に最適です。

間口(mm)1218 棚段数(段)4 トラスコ品番770-7045 質量(kg)32.0 高さ(mm)1393 用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。 種別組立式 材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り) ライトブルー ピッチ(mm)(棚板調整)13 使用温度範囲(℃)-29〜52 奥行(mm)460 最大積載量(kg)750 組立時間1人40分 均等積載量(kg/段)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,250 / 税込 ¥5,775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする