※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX1848G メトロマックス 460mmグリッドマット追加棚板 ERECTA(エレクター) 41122356 MX1848G メトロマックス 460mmグリッドマット追加棚板 ERECTA(エレクター) 41122356

メトロマックス 460mmグリッドマット追加棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41122356 品番 MX1848G
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。
通気性がよく水気が溜まりにくくなっています。小物の収納に最適です。

間口(mm)1218 用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。 トラスコ品番456-4111 質量(kg)7.3 ライトブルー 奥行(mm)460 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)360

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする