ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 厨房機器・設備・調理機械
ERECTA(エレクター)の 板金製品類・棚・ストッカー
ERECTA(エレクター)の 棚・シェルフ・ラック
メトロマックス 460mmフラットマット追加棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41122462
品番
MX1836F
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。
小物の収納に最適です。
間口(mm)
910
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。
トラスコ品番
456-3999
質量(kg)
6.4
色
ライトブルー
奥行(mm)
460
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
360
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません