※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 物品棚/収納用品
サンコー(三甲)の プラスチック棚
サンコー(三甲)の プラスチック棚本体
プラスチック棚ーN5 クリーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41122751
品番
80527000CLTNA
参考基準価格(税別)
¥46,980
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
組み立ても工具を使わずに簡単です。
高さ(mm)
1820
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
350
均等積載量(kg/段)
70
棚段数
5
色
クリーム
名入れ
なし
トラスコ品番
459-3618
種別
組立式
材質
低発泡PP
質量(kg)
19.1
使用温度範囲(℃)
0〜60
間口(mm)
900
外寸(mm)
900×450×1820
組立時間
2人30分
アズワン品番
3-4012-02
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600