AQY284S 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 41124853

強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流 = 100 mA最大負荷電流 = 100 mA取り付けタイプ = 表面実装最小負荷電圧 = 0 V最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 1.5 V最大電圧制御 = 5 Vスイッチングタイプ = AC/DC接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 表面実装出力装置 = PhotoMOSパッケージスタイル = SOP最大ターンオン時間 = 3 ms寸法 = 4.4 x 4.3 x 2.1mm高さ = 2.1mmUL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 注文コード41124853 品番AQY284S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は接点構成・仕様・定格負荷電圧など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流 = 100 mA
最大負荷電流 = 100 mA
取り付けタイプ = 表面実装
最小負荷電圧 = 0 V
最大負荷電圧 = 400 V
最小電圧制御 = 1.5 V
最大電圧制御 = 5 V
スイッチングタイプ = AC/DC
接点構成 = SPNO
ターミナルタイプ = 表面実装
出力装置 = PhotoMOS
パッケージスタイル = SOP
最大ターンオン時間 = 3 ms
寸法 = 4.4 x 4.3 x 2.1mm
高さ = 2.1mm
UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41124853 AQY284S 34147969 AQY284S 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック) 1個 229 税込252 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41111928
2023-06-13
用途:
自社製品の製作に使用
合名会社ミナミ無線電器商会 様

なかなか入手しにくくなったので設計変更する予定ですが受注分のつなぎに入手できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする