接点構成2c仕様●ラッチ = あり●UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番< 113-8825') 113-8825/を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適長さ(mm)-コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)-質量(g)約1.5奥行(mm)9規格UL、CSA保護構造プラシール接点標準接点型端子形状プリント板端子(標準)絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上 (500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~70(メーカー包装形態では-40~60℃)寿命-接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:5mm)耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)消費電力(mW)200最大印加電圧(V)コイル定格電圧の150%(20℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)490m/s(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷10μA 10mV DC接点材質AgにAuクラッドコイル抵抗(Ω)720(±10%、20℃)開放電圧(V)-動作時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)-復帰時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)接点最大許容電圧(V)110(DC)、125(AC)接点最大許容電流(A)1(DC)、1(AV)接点最大許容電力(VA)62.5(AC)、30W(DC)定格励磁電流(mA)16.7(±10%、20℃)機械的寿命1億回以上(開閉頻度:180回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC750(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)アプリケーション-動作機能2巻線ラッチング型ターミナルタイプ基板実装スイッチング電流(A)-最大スイッチング電圧(AC V)-最大スイッチング電圧(DC V)-最大スイッチング電力(VA)-最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(mW)200使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)1A 30V DC、0.5A 125V AC