ニシウラ
ニシウラの 車イス
ニシウラの その他車いす用品
ヨッコイショテーブル(車椅子用摂食嚥下テーブル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41125498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥40,150
販売価格(税別)
¥
36,500
バスケットに入れる
仕様
テーブル
材質
木
質量(kg)
2.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
630×600×15
アズワン品番
8-9942-01
適合寸法(mm)
(車椅子肘掛け)厚み/15・25・30、幅/450〜540