ニシウラ
ニシウラの 車イス
ニシウラの その他車いす用品
ヨッコイショテーブル・クッションセット(車椅子用摂食嚥下テーブル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41125516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
テーブル・クッションセット
材質
テーブル/木、クッション/(中身)3層ウレタンフォーム・(カバー)綿パイル(PUラミネート防水加工)・ポリエステル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
テーブル・クッションセット
アズワン品番
8-9942-03
適合寸法(mm)
(車椅子肘掛け)厚み/15・25・30、幅/450〜540
洗濯方法
洗濯可(クッションカバーのみ)