DP101AEP 2画面表示型 気体用デジタル圧力センサ DPシリーズ Panasonic(パナソニック) 41126296

2画面表示型 気体用デジタル圧力センサ DPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41126296品番DP101AEP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ
最小圧力 = -100kPa
最大圧力の読み = 100kPa
精度 = ±1 %
出力タイプ = PNPオープンコレクタ
メディアは、測定 = 非腐食性ガス
プロセス接続 = G1/8
電気的接続 = ワイヤリード
応答時間 = 2.5 ms
電源電圧 = 12 → 24 V dc
ハウジング材質 = PBT
IP評価 = IP40
最大使用温度 = +50℃
CE. DP100 - デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり / なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする