ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の 手袋 医療・検査用
ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付) L 1箱(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
41127433
品番
L
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,165
販売価格(税別)
¥
1,059
バスケットに入れる
仕様
指先エンボス加工
材質
ラテックス
全長
240mm
厚さ(mm)
0.08mm(掌部)
タイプ
左右兼用
箱寸法(mm)
220×110×68
アズワン品番
8-9970-01
注意
※1箱あたりの価格です。