ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の 手袋 医療・検査用
ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
41127442
品番
M
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
仕様
指先エンボス加工
材質
ラテックス
全長
240mm
厚さ(mm)
0.08mm(掌部)
タイプ
左右兼用
箱寸法(mm)
220×110×68
アズワン品番
8-9970-02