ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の 手袋 医療・検査用
ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
アズワン品番
8-9970-04
注文コード
41127467
品番
SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
仕様
指先エンボス加工
材質
ラテックス
全長
240mm
厚さ(mm)
0.08mm(掌部)
タイプ
左右兼用
箱寸法(mm)
220×110×68
アズワン品番
8-9970-04