※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚専用棚
軽中量棚”TLA型”用追加棚板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
注文コード
41128656
品番
TLA6S
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質
スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
仕様
仕切取付:不可
トラスコ品番
463-6392
厚さ(mm)
32
質量(kg)
9.0
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1782×441×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません