※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量棚”TLA型”用追加棚板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)1800 奥行(mm)600 注文コード41128665 品番TLA6L
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は間口・奥行・高さなど12種類から選べます 他の種類を見る

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

材質
スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6376 厚さ(mm)32 質量(kg)10.0 オイスターホワイト 奥行(mm)600 間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×591×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする