温度プローブ YSI400

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 仕様ラテックスフリー、スタンダード接続ケーブル(3m)、EOG滅菌済(個包装)(ケーブル除く) サイズスタンダード接続ケーブル(3m) 注文コード41129122 品番C400-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・サイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。

仕様ラテックスフリー、スタンダード接続ケーブル(3m)、EOG滅菌済(個包装)(ケーブル除く) サイズスタンダード接続ケーブル(3m) 適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く) アズワン品番7-1119-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする