アズワン
アズワンの 消毒・除菌・洗剤
アズワンの 除菌剤・消臭剤
クリナエース 消臭 500mL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(500mL)
注文コード
41130416
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
効果
消臭
用途
消臭
仕様
無臭・無発泡タイプ
成分
炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水
濃度(%)
20
アズワン品番
8-6570-03