アズワン
アズワンの 消毒・除菌・洗剤
アズワンの 洗剤 病院・施設用
アズワンの 器具・施設用洗剤
クリナエース 泡タイプ用 詰換え用(原液100%) 詰換え用(原液100%) 5kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
41130468
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
効果
除菌、消臭
用途
詰換え用(原液100%)
成分
炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水・非イオン界面活性剤
タイプ
詰換え用
濃度(%)
100
アズワン品番
8-6571-11