強度に優れた椅子 (ホープ) (540×590×800mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41132123 品番HPE-150-V オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。座面はスチール入りで、強度に優れています。

仕様スタッキング(ネスティング)可(4脚まで) 材質ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐光性) 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×590×800 座面高さ(mm)420 アズワン品番8-1994-01
注意
※内視鏡を掛ける架台部分は、お客様のお手持ちの内視鏡のサイズに合わせてアクリル板にて特注製作いたします。ご注文の際に掛ける本数分のご使用の内視鏡メーカー名・型番をお知らせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする