ダイニングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41132272 品番DC-640P(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

次亜塩素酸やアルコール系溶剤での拭き取りが可能です。織物のような表面加工を施しているため柔らかい印象を与えます。

ブルー 仕様スタッキング(ネスティング)可(4脚まで) 材質張地/合成皮革(抗菌・防汚・準耐アルコール・耐次亜塩素酸)、枠/成型合板 質量(kg)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×770 座面高さ(mm)415 アズワン品番8-9645-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする