曜日別特売
MSGLT-04 メディコ電極 心電用 50×35 1袋(50個入) アズワン 41133058

メディコ電極 心電用 50×35 1袋(50個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
注文コード
41133058
品番
MSGLT-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
材質
パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
寸法(mm)
50×35
アズワン品番
8-4706-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10035MLR001
医薬品医療機器等法
一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41133058MSGLT-0432030889MSGLT-04MSGLT-04 ECG電極 Medico アズワン 32030889ECG電極 Medicoアズワン1袋(50個)
¥1,881
税込¥2,069
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする