※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41134118 品番RM15TP-4SA(81)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
コンタクト数 = 4
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = はんだ
シェルサイズ = 15
定格電流 = 10A
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 500 V ac、700 V dc
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
シリーズ = RM
ハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金
コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM15Tコネクタ、ねじ付きカップリング. 通信 / 電子機器市場の厳しい需要を満たすよう設計されたこの簡易丸型コネクタ製品は、ヒロセ社の製品です。 このRMシリーズの丸型コネクタはねじ付きカップリングを備え、ミニチュアサイズながら丈夫で高品質な製品です。卓抜した機械的性能と電気的性能を備えています。. 黄銅及び亜鉛合金シェル、ニッケルめっき 合成樹脂絶縁物 銀めっき仕上げの銅合金コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする