曜日別特売
R5F5210BBDFB#30 Renesas Electronics マイコン R5F5210BBDFB#30 32ビット CISC RXファミリ, 50MHz, 1 MB フラッシュ, 144-Pin RENESAS 41135764

Renesas Electronics マイコン R5F5210BBDFB#30 32ビット CISC RXファミリ, 50MHz, 1 MB フラッシュ, 144-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41135764品番R5F5210BBDFB#30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
ファミリー名 = RX
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 144
デバイスコア = RX
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 1 MB
最大周波数 = 50MHz
RAMサイズ = 96 kB
USBチャンネル = 0
ADCチャンネル数 = 16
SPIチャンネル数 = 1
標準動作供給電圧 = 1.62 → 5.5 V
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
RX210マイクロコントローラ. RX210 32ビット低消費電力マイクロコントローラファミリは、大容量メモリに対応し、最大78 DMIPSの演算速度を発揮します。. 50MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大1 MBのフラッシュメモリ 積和演算機能付き32ビット乗算器 / 除算器 4チャンネルDMAコントローラ(DMACA) データ転送コントローラ(DTCa) イベントリンクコントローラ(ELC) 温度センサ クロック周波数精度測定回路 データ演算回路 14ビット独立ウォッチドッグタイマ ADC自己診断機能 CRC演算機能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする