仕様
実装タイプ = スルーホール
タイマータイプ = 規格
パッケージタイプ = PDIP
内部タイマー数 = 1
ピン数 = 8
最大入力周波数 = 1MHz
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 18 V
動作温度 Min = -25 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
低レベル出力電流 Max = 20mA
高レベル出力電流 Max = -0.8mA
幅 = 7.11mm
555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)対応