Renesas Electronics オペアンプ, 5 〜28 V, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41136848 品番CA3140AEZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V
標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート = 7V/μs
動作温度 Min = -55 ℃
レール to レール = No
CA3140 / CA3140A、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする