ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 0.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41137925 品番FH40-20S-0.5SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
コンタクト数 = 20
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF垂直接点
ボディ向き = ストレート
ロック機構 = あり
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac
シリーズ = FH40
行数 = 1
コンタクトめっき = 金
最低使用温度 = -40℃
0.5 mmピッチ縦型FPCコネクタ - FH40シリーズ. FH40シリーズ0.5 mmピッチ縦型FPCコネクタ、回転式バックフリップアクチュエータを備えており、挿入が簡単です。この0.5 mmピッチFPCコネクタは、基板上の高さが5.8 mmとなります。. 独自のフリップロック回転式アクチュエータにより、同じ動作でFPCの挿入と結合が可能 サイドキャッチャーにより、FPCの正確な位置決めと挿入が可能 強固なアクチュエータ構造のため、過酷な環境でもアクチュエータを保持可能 厚さ0.3 mmの標準のフレキシブルプリント基板に対応 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする