マスセット
マスセットの 業務用・飲食店向け家具
マスセットの 子ども用家具
マスセットの キッズマット・キッズスペース
EVAたたみマット 1畳 920×1820×15mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41140173
品番
58537
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
クッション性に優れ、また液体をこぼしてもしみこまず容易に拭き取れます。
簡単にカットできるので、スペースに合わせて敷き詰められます。
仕様
抗菌・防炎加工
材質
EVA樹脂100%
質量(kg)
2.2
サイズ
1畳
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
940×1840×15
アズワン品番
8-7988-02
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000