アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 脱衣カゴ
多目的ワゴン・ラック KL-X 565×525×813mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41141302
品番
KL-X
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
フレーム/スチール鋼管(ニッケルクロームメッキ)、カゴ/PP(ポリプロピレン)(抗菌加工)
寸法(mm)
かご/(幅)540×(奥行)420×(高さ)180mm
質量(kg)
5.8
キャスター
Φ75mmウレタン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×525×813
アズワン品番
0-9008-01