JST 中継コネクタ ハウジング YLP-01V 4.5mmピッチ 1極 ストレート YL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41141696 品番YLP-01V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様
コンタクト数 = 1
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
高さ = 9.35mm
定格電流 = 10A
ハウジング材質 = ナイロン
定格電圧 = 300 V ac/dc
JST YLシリーズプラグハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極プラグハウジングです。このプラグハウジングは、圧着ソケットコンタクト(RS ; 392-2521 392-2521 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 特長 / 利点. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする