アズワン
アズワンの 救急・救助用品
アズワンの 担架
アズワンの 本体 担架
分離型担架 MTシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41142142
品番
MT-32
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥20,147
販売価格(税別)
¥
18,315
バスケットに入れる
ターポリンは完全防水布で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。汚れは簡単にふき取れます。
耐荷重
約100kg
質量(kg)
4.8
サイズ
本体/(長さ)1800(上体部/980+下体部/820)×(幅)450mm
材質(シート)
ターポリン布(ポリエステル基布)、防炎・耐寒・低毒性加工
材質(フレーム)
スチール
アズワン品番
0-9545-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000