TUF45076Z6 TUF型中量450kg単体型 H2100X1855X926 6段 TRUSCO 41142227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUF型中量450kg単体型 H2100X1855X926 6段

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41142227 品番TUF45076Z6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,200

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

仕様組立式 トラスコ品番450-3881 質量(kg)165.4 オイスターホワイト 高さ(mm)2100 奥行(mm)900 間口(mm)1800 組立時間2人30分 棚段数(段)6 均等積載量(kg/段)450 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1862×942×2100 有効間口(mm)1737 最大積載量(kg/台)3000 棚板調整ピッチ(mm)30mm
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41142227 TUF45076Z6 20802985 TUG45076Z6 中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ) TRUSCO 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする