曜日別特売
B25P-SHF-1AA (LF)(SN) JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ JST(日本圧着端子製造) 41142493

JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41142493品番B25P-SHF-1AA (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
シリーズ = NH
ピッチ = 2.5mm
コンタクト数 = 25
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電流 = 3A
JST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41142493
2024-07-01
用途: 業務用バッテリーカーの接続端子更新
製造業

業務用バッテリーカーの接続端子に使われており更新の為に購入しました。純正品なので当然ですが品質、使用上全く問題ありません。25極の製品はなかなか他のお店では販売されていないので手軽に入手でき、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする