仕様
コンタクト数 = 8
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF上接点及び下接点
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 1A
定格電圧 = 250 V ac/dc
行数 = 1
コンタクトめっき = 銅の上に錫
最低使用温度 = -40℃
JST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応