ファストン端子 オス JST FVDDMシリーズ 0.25 → 1.65mm2, 22 → 16AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41145503 品番FVDDM1.25-250(PA)(LF)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
シリーズ = FVDDM
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
タブ厚さ = 0.8mm
色 = 赤
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 20.5mm
JST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする