JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41145966 品番SPHD-001T-P0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
仕様
ジェンダー = メス
併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジング
シリーズ = PA, PBV, PHD
最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 26AWG
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +85℃
JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。
この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。
手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。
抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
プリント基板書込み用配線作成
製造業

カシメし易くピン折れもなく精巧にできている
専用工具は高額だが、汎用工具でも問題なくカシメ可能だった

1人が参考にしています
対象商品:
41145966
2023-07-24
用途:
カーTVを別車両へ載せ替えのため
運輸・通信業

新線にて配線の引き直しのため、コンタクトから新調しました。圧着工具は正しいダイスサイズを選べば問題なく圧着出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
41145966
2021-11-14
用途:
KENWOODのドラレコ用ケーブル自作用
飲食業

PAP-03V-Sとセットで使用。
KENWOODの「CA-DR100」で使用されているコンタクトです。
オリジナルケーブルを作るために購入。
使用するケーブルは0.13〜0.33mm2で、被膜部は1〜1.5mmなので、私は専用工具を持っていないので、
2種類の圧着ペンチを使用しました。

対象商品:
41145966
2021-01-22
用途:
作業性を上げるため
製造業

仕事で作業性を上げるため購入しました。おかげさまで作業がスムーズにできるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41145966
2020-08-05
用途:
試作用ハーネスの作成
サービス業

1袋100本とあったのでバラで届くと思ったら、100本が繋がった状態で届きました。
精密ニッパーで全部切り離すのはとても面倒でした。
バラしてあるコンタクトを売ってもらえるのがベストですが、少なくとも写真で荷姿がわかると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする